Motion
50225154
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02946256
N° MFR50225154
Prix72.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02946256
N° MFR50225154
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
Prix72.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    53 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2 160PSI 1/8 B
  • Taille nominale du boîtier : 2-1/2” (68 mm)
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : ABS blanc
  • Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
  • Jauge de remplissage liquide : Oui
  • Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
  • Matériau/type du pointeur : aluminium noir
  • Pointeur réglable : Non
  • Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
  • Température de fonctionnement du support : max. 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
  • Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT