Motion
7032A5TRDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 240 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02946305
N° MFR7032A5TRDULP4
Prix14,391.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 240 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02946305
N° MFR7032A5TRDULP4
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
Prix14,391.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Hauteur totale
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7032A5TRDUDLP4 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625220
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7032A5TRDUDLP4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good