Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids23 g
Détails
- ApplicationPneumatique, eau
- Type de connexionTube à touche unique
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionTube One-Touch 8 mm - Droit
- Type de raccord de tuyauTube à une touche - droit
- Options de sécuritéVerrou de manchon
- Diamètre extérieur du tuyau fileté8 mm
- Pression de service145 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi
Aperçu
- Série de coupleurs S, type à usage général
- Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
- Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
- Poids : 6.1 à 87.7g
- Fluides : air et eau