Motion
CNB26
Contre-écrou - Filetage 5.106-12 , diamètre extérieur 6.8750 po, diamètre extérieur 6.1800 po, largeur 0.9560 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02947066
N° MFRCNB26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Filetage 5.106-12 , diamètre extérieur 6.8750 po, diamètre extérieur 6.1800 po, largeur 0.9560 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02947066
N° MFRCNB26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    119800 lb
  • Visage Diamètre  
    6.1800 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    0.9560 po
  • Filetage Taille  
    5.1060-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
CNB26 NUT