Motion
48S17D2086R

LEESON ELECTRIC
48S17D2086R

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02947847
N° MFR48S17D2086R
Prix278.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2086R

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02947847
N° MFR48S17D2086R
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
Prix278.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.3400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.34 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe;Le système d’isolation de l’iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications;Montage vertical/horizontal pour une mise en place adéquate du ventilateur dans le flux d’air;Certifié CSA et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflante, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48 , DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Couple de pleine charge
    16.3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D143
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039910
  • Modèle
    48S17D2086R
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039910
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM D143 DP 115V 48 1PH
  • Les roulements à billes des châssis 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de châssis Cadre et base en acier de gros calibre