Motion
4302443
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI02949979
N° MFR4302443
Price$30.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI02949979
N° MFR4302443
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
Votre prix30.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    28 mm

Details

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.10 2.5 30PSI 1/4 L BOÎTIER ST

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif