Motion
SEAU MARINE SAFE HO 32 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

SANS DANGER POUR LA MER HO 32, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI02950200
N° MFRMARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL
Prix323.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

SANS DANGER POUR LA MER HO 32, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI02950200
N° MFRMARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix323.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    S.O.
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles hydrauliques Marine-Safe sont des huiles hydrauliques anti-usure haute performance conçues pour être utilisées dans des équipements hydrauliques haute pression fonctionnant dans des zones sensibles à l’environnement.
  • Certification
    USP
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Sécuritaire pour l’environnement •Facilement recyclable •Intrinsèquement biodégradable
  • Point d’incendie
    235°C/480°F
  • Point d’éclair
    202°C/440 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -43°C/-40 °F
  • Viscosité
    33
  • Indice de viscosité
    110

Aperçu

Description du fabricant
L0822-060 HUILE D’HYDIUM HO32 5GAL SEAU
  • Sans danger pour l’environnement
  • Facilement recyclable
  • Biodégradable intrinsèquement