Motion
D1440-8M-30
Courroie RPP – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 30 mm, 180 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI02950686
N° MFRD1440-8M-30
Prix249.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie RPP – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 30 mm, 180 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI02950686
N° MFRD1440-8M-30
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
Prix249.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1440 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1440 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201633201
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    180
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • CUP_NON
    785201633201

Aperçu

Description du fabricant
D1440-8M-30 Courroie synchrone double
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit