Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale61 mm
- Largeur totale23.5 mm
- Port 1 taille/typeM3 x 0.5 femelle
- Taille de l’arbre6 mm
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation180 °
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.1 à 0.5 s/90°
Aperçu
- Compact
- Léger
- Montage flexible
- Charge admissible améliorée
- Réduction des cils arrière