Motion
6202/15.875-2LS/LT10

SKF
6202/15.875-2LS/LT10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02953361
N° MFR6202/15.875-2LS/LT10
Prix63.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6202/15.875-2LS/LT10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02953361
N° MFR6202/15.875-2LS/LT10
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
Prix63.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6202 15.875 2LS/LT10
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6202/15.875-2LS/LT10 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202/15.875-2LS/LT10
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577658869

Aperçu

Description du fabricant
6202 15.875 2LS/LT10
  • Roulement à billes à rainure profonde