Motion
LJ3
LJ Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1-1/4 in Opening, 3 ton Capacity, 18 in Max Length
N° D’ARTICLE MI02953463
N° MFRLJ3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LJ Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1-1/4 in Opening, 3 ton Capacity, 18 in Max Length
N° D’ARTICLE MI02953463
N° MFRLJ3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la manille de levage
    3-5/8 po
  • Longueur maximale
    18 po

Détails

  • Capacité
    3 tonnes
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
LJ 3 (0-1-1/4) PINCE DE LEVAGE 3 TONNES
  • Le modèle LJ est une pince de levage verticale capable de faire pivoter une plaque de l’horizontale à la verticale et de la retourner à travers le même arc de quatre-vingt-dix degrés.
  • Il est petit et facile à manipuler dans des capacités de trois tonnes.
  • Le modèle LJ intègre une fonction de « verrouillage fermé » qui facilite la fixation de la pince à la plaque.