Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4
- Taille du filetage1/4-28 x 3/4
- Poids1.59 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786016585
Aperçu
Description du fabricant
5L014014F