Motion
CB6-04AG
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI02955894
N° MFRCB6-04AG
Prix313.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI02955894
N° MFRCB6-04AG
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
Prix313.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4 po NPT
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre inclus
  • Débit d’air
    70 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Fonction de soulagement
    S’auto-dégagement

Aperçu

Description du fabricant
CB6-04AG FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté