Motion
ME3H-11P
Pompe à effluent submersible à tête haute ME3H-11P - 3/4 po. de solides, 36 gal./min., 35 pi. de tête, 1-1/2 po. de refoulement NPT, 1/3 hp.
N° D’ARTICLE MI02956769
N° MFRME3H-11P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible à tête haute ME3H-11P - 3/4 po. de solides, 36 gal./min., 35 pi. de tête, 1-1/2 po. de refoulement NPT, 1/3 hp.
N° D’ARTICLE MI02956769
N° MFRME3H-11P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Pied de tête max.
    35 pi

Détails

  • Décharge
    1-1/2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12
  • Puissance
    1/3 hp
  • Matériau de la turbine
    Élastomère thermoplastique
  • Ampérage du rotor verrouillé
    16
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    36 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Piggyback - Automatique
  • Conception du type
    Effluent submersible à tête haute
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ME3H-11