Motion
FNYBUFB12ALLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB12ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, .750 in Shaft Diameter, 1.75 in Outside Diameter, 2.375 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02956787
N° MFRFNYBUFB12ALLS
Prix160.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB12ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, .750 in Shaft Diameter, 1.75 in Outside Diameter, 2.375 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02956787
N° MFRFNYBUFB12ALLS
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
Votre prix160.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Longueur totale
    2.375 po
  • Largeur totale
    2.060 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Bride
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner FB
  • CUP_NON
    662486201021

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-FB-12-AL-LS PIL NOIR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good