Spécifications
Dimensions
- Hauteur10-1/8 po
- Longueur3-1/2 po
- Débit minimum0.1
Détails
- Précision±2.0 %
- Type de connexion1-1/2" NPTF, joint sec
- Plage de débit30 à 470 gal/min
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPyrex®
- Type de portNPT 1-1/2 po
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointFKM avec sauvegarde PTFE
- Type de jointPTFE
- Style400°F En ligne
- ViscositéViscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
- Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.
- Option de débit bidirectionnel et inversé Les moniteurs haute température sont également disponibles en versions de débit bidirectionnel et inversé. Communiquez avec l’usine pour plus d’informations.