Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-5/16 po
- Longueur10-1/8 po
- Débit minimum0.1
Détails
- Précision±2.0 %
- Type de connexion#20 SAE, joint torique
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Type de portN° 20 SAE
- Répétabilité±1 %
- Style1 commutateur
- ViscositéViscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 303
Aperçu
- Réglage de l’alarme réglable sur le terrain Seule une clé Allen est nécessaire pour modifier le réglage de l’alarme de débit.
- Le boîtier NEMA type 4X en aluminium moulé robuste de construction étanche aux intempéries permet l’installation à l’extérieur et dans les environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
- Logique de marche/arrêt simple Les points d’alarme positifs à contact sec et les commutateurs SPDT réduisent la complexité des circuits d’arrêt/marche/arrêt standard du rotamètre.
- Précâblé avec sectionneur de câble, l’interconnexion Hirschmann standard permet une installation et un entretien faciles de l’alarme de débit et du système dont elle fait partie.
- Economical Protection, ce moniteur se paie rapidement lui-même, car il « sonne l’alarme » sur des volumes pneumatiques, de lubrification ou de refroidissement incorrects, protégeant ainsi l’équipement coûteux et réduisant les temps d’arrêt.