Motion
P4B-6WV-20

AW-LAKE COMPANY
P4B-6WV-20

Débitmètre ester de phosphate P4B-6WV-20
N° D’ARTICLE MI02961359
N° MFRP4B-6WV-20
Price$1,204.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
P4B-6WV-20

Débitmètre ester de phosphate P4B-6WV-20
N° D’ARTICLE MI02961359
N° MFRP4B-6WV-20
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
Price$1,204.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-5/32 po
  • Longueur
    2-3/8 po

Details

  • Précision
    ±2.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Eau du robinet à 70°F (21°C) 1.0 s.g.
  • Type de connexion
    BSPP 1"
  • Plage de débit
    2 à 19 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    2 à 19 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Pyrex®
  • Type de port
    BSPP 1"
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    ERP avec sauvegarde PTFE FKM ou FFKM en option
  • Type de joint
    PTFE
  • Style
    Ester de phosphate
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
P4B-6WV-20 FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Multi-usages étalonnés en usine pour les esters de phosphate, ces compteurs polyvalents peuvent être utilisés pour vérifier les sorties de l’unité d’alimentation hydraulique, ainsi que pour tester les machines et les outils pour des débits de fluide appropriés.
  • Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
  • Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet le fonctionnement à 6000 lb/po2 et l’utilisation avec des liquides.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif