Motion
H600S-010
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI02961564
N° MFRH600S-010
Prix924.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI02961564
N° MFRH600S-010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix924.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +6000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
DÉBITMÈTRE DE H600S-010 1-10 gal/min