Motion
48-20-3932

MILWAUKEE TOOL
48-20-3932

Mèche à marteau rotatif - 3/4, pointe au carbure, tige de 2 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI02961618
N° MFR48-20-3932
Prix65.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3932

Mèche à marteau rotatif - 3/4, pointe au carbure, tige de 2 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI02961618
N° MFR48-20-3932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/4
  • Forage Profondeur  
    17 po
  • Longueur de cannelure
    19 po
  • Global Longueur  
    21 po
  • Tige Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) 3/4 po X Mèche au carbure SDS-Max à 4-Cutter de 21 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102112
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102112

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3932 BIT SDS MAX 3/4"X21" IT
  • Comprend le système d’entraînement SDS MAX pour des changements de mèche rapides et un transfert de puissance efficace du marteau à la mèche
  • Les mèches de plus de 9/16” sont dotées de carbure de la plus haute qualité et fournissent deux pointes de carbure supplémentaires, ce qui donne quatre bords de coupe
  • Quatre bords de coupe augmentent la vitesse de perçage en pulvérisant plus de béton et fournissent un trou plus rond que deux mèches de coupe
  • Les cannelures offrent un moyen rapide et profond d’éliminer la poussière de béton des trous profonds, accélérant ainsi les taux de forage
  • Utiliser uniquement dans les marteaux SDS MAX