Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre66 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK05008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueRoulement à billes à section mince K05008AR0‑ avec alésage de 50 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 66 mm et largeur de 8 mm pour les lignes de fabrication.
- Numéro de catalogue du fabricantK05008AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale367 kg
- Capacité de charge statique radiale656 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729461373