Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre86 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK07008XP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale549 kg
- Capacité de charge statique radiale757 kg
- Série8mm
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729460741