Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre176 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK16008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK16008AR0 Le roulement à billes à section mince présente un alésage de 160 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 176 mm et une largeur de 8 mm pour les machines à usage intensif.
- Numéro de catalogue du fabricantK16008AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale696 kg
- Capacité de charge statique radiale1946 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729462325