Motion
K20008AR0
Roulement à billes à section mince - 200 mm alésage, 216 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964714
N° MFRK20008AR0
Prix2,523.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 200 mm alésage, 216 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964714
N° MFRK20008AR0
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
Prix2,523.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    216 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K20008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes à section mince K20008AR0 avec alésage de 200 mm, alésage droit, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 216 mm, largeur de 8 mm pour répondre aux besoins de robotique industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K20008AR0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    791 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    2405 kg
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729462677

Aperçu

Description du fabricant
K20008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE