Motion
K25008AR0
Roulement à billes à section mince - 250 mm alésage, 266 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964720
N° MFRK25008AR0
Prix3,184.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 250 mm alésage, 266 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964720
N° MFRK25008AR0
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
Prix3,184.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    250 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    266 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K25008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    K25008AR0 est un roulement à billes à section mince de 250 mm de diamètre avec une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 266 mm et une largeur de 8 mm pour l’industrie lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K25008AR0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    897 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    2974 kg
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729462769

Aperçu

Description du fabricant
K25008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE