Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre250 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre290 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.62 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK25020AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueRoulement à billes à section mince K25020AR0 avec alésage de 250 mm, alésage ouvert droit, diamètre extérieur de 290 mm et largeur de 20 mm pour les robots industriels lourds.
- Numéro de catalogue du fabricantK25020AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale3041 kg
- Capacité de charge statique radiale7431 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729462820