Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre300 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre340 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids5.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK30020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 300 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur globale de 20 mm dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantK30020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale3111 lbf
- Capacité de charge statique radiale7272 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729451404