Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Hauteur totale10 mm
- Longueur totale23 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesLe MHCM2 est un préhenseur ultra compact idéal pour les applications serrées nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 20 à -7 degrés. Le MHCM2 est à action unique (normalement ouvert) et a un alésage de 7mm . Le MHCM2 n’est pas compatible avec le commutateur automatique.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (style petit)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension0.017 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale58 psi
- Plage de pression de fonctionnement58 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonAction unique (normalement ouvert)
- Sexe portuaireFemme