Motion
MVA017B
Moteur pneumatique - 1.93 hp, vitesse libre 5450 tr/min, face, bride, pied, montage Nema, 76.0 cfm
N° D’ARTICLE MI02965357
N° MFRMVA017B
Prix1,890.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.93 hp, vitesse libre 5450 tr/min, face, bride, pied, montage Nema, 76.0 cfm
N° D’ARTICLE MI02965357
N° MFRMVA017B
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
Prix1,890.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.69 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Couple de calage
    7.00 po
  • Couple de démarrage
    4.50 po

Détails

  • Consommation d'air
    76.0 pcm
  • Vitesse libre
    5450 tr/min
  • Puissance maximale
    1.93 hp
  • Vitesse maximale
    2725 tr/min
  • Couple maximal
    3.5 pi-lb, 4.75 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Face, bride, pied, Nema
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    2725 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MVA017B
  • Les séries MVA et MOVO sont faciles à entretenir et sont un véritable outil dans n’importe quel environnement
  • Ces moteurs à aubes à entraînement direct sont offerts en options de montage face, bride, pied et nema
  • Peut être utilisé à des vitesses et des couples variables
  • *Certains modèles sont disponibles avec des modifications permettant le fonctionnement au gaz naturel
  • *Communiquez avec Ingersoll Rand pour connaître le numéro de modèle

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté