Motion
CSCH-16-SB

CARTER MFG CO
CSCH-16-SB

Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 0.6250 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02966428
N° MFRCSCH-16-SB
Prix217.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CSCH-16-SB

Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 0.6250 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02966428
N° MFRCSCH-16-SB
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
Prix217.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.2500 po
  • Taille hexagonale
    1/8 po
  • Taille du lubrifiant
    1/8 po
  • Taille du filetage mâle
    1/4-28
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Goujon Longueur  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Couple
    6 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1106 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    544 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
CSCH16SB 1/2OD AIGUILLES HD CF INOX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good