Motion
40-SPK2-IDL

GATES RUBBER CO
40-SPK2-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 7720-1850 - pas de 14 mm, 30 dents
N° D’ARTICLE MI02967225
N° MFR40-SPK2-IDL
Prix953.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
40-SPK2-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 7720-1850 - pas de 14 mm, 30 dents
N° D’ARTICLE MI02967225
N° MFR40-SPK2-IDL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix953.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.38 po
  • Diamètre extérieur
    5.1530 po
  • Pas
    14 mm
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de dents
    30
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    072053876932

Aperçu

Description du fabricant
40SPK2-IDL