Motion
60BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02969461
N° MFR60BNR10HTDUELP4Y
Prix6,055.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02969461
N° MFR60BNR10HTDUELP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,055.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    60BNR10HTDUELP4Y PALIER
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176626098
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176626098

Aperçu

Description du fabricant
60BNR10HTDUELP4Y PALIER