Motion
527003
527003
N° D’ARTICLE MI02969706
N° MFR527003
Prix347.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
527003
N° D’ARTICLE MI02969706
N° MFR527003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix347.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Pied de tête max.
    12 pi

Détails

  • Décharge
    1/4 dans MNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    1.7
  • Puissance
    1/40 hp
  • Matériau de la turbine
    Nylon
  • Entrée
    Puisard lisse
  • Débit maximum
    5.42 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Nylon
  • Joint d’étanchéité
    Fluoroélastomère (FKM)
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Entraînement direct submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en nylon

Aperçu

Description du fabricant
527003 (NK2) 115V, CORDON 6', POMPE