Spécifications
Dimensions
- Taille de l’actionneur3
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale83 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du port1/2 NPT
Détails
- Actionnement#4 Ensemble de ressorts (équilibre avec 80 lb/po2) - Reprise par ressort (air à A pour ouvrir/ressort pour fermer)
- Code de modèle de l'actionneurESA-25
- Trousse de montage d’actionneur2061509
- Numéro de pièce de l'actionneur2700205
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02084987
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKHB
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
- 1/4” - 2” Conception à passage intégral
- Raccords de joint torique NPT ou SAE
- Joints à bille en polyacétal (standard)
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
- Boîtier en acier au carbone
- Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
- Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
- Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
- Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure