Motion
BL866 x 50 pi

MORSE
BL866 X 50 ft

Chaîne à feuilles 337391 - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 57000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02976374
N° MFRBL866 X 50 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
BL866 X 50 ft

Chaîne à feuilles 337391 - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 57000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02976374
N° MFRBL866 X 50 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    57000 lb
  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.9340 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1560 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.3750 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    4.57 lb
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    2.1050 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288585954
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH1666, F97

Aperçu

Description du fabricant
BL866 50FT 599P M À M
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer