Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2 en cas d’EIG
- Taille du port de sortie1-1/4 en cas d’EIG
Détails
- Déplacement121.8 cm3/r
- Couple continu maximal580 N-m
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Débit maximum121.23383808 L/min
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Type de montageBride
- Orientation du portEn ligne
- Série35V
- Type d’arbreSpécifié
- Type de pompe à palettesCélibataire
Aperçu
- Cartouche à aubes novatrice
- Réduit le bruit
- Excellente efficacité volumétrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation