Motion
MPD6904-18

DUFF-NORTON
MPD6904-18

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 18 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI02977750
N° MFRMPD6904-18
Prix1,906.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD6904-18

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 18 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI02977750
N° MFRMPD6904-18
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
Votre prix1,906.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.50 po
  • Longueur
    29.55 po
  • Longueur rétractée
    26.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    20.00 lb
  • Largeur
    20.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    12 A
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    0.85 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD6904-18
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : -20°F à 120°F
  • Protection IP50 (IP52 en option)
  • Frein à ressort breveté
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté