Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.6 po
- Taille pour homme14 à 15-1/2
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour un contact constant avec les produits à base de pétrole et de pétrole
- Résistance aux produits chimiquesAcides, alcools, bases et solutions d’eau diluée de la plupart des produits chimiques solubles dans l’eau.
- CouleurNoir
- Type de chaussuresCouvre-chaussure
- Matériau de la doublureNon doublé
- Applications des fonctions de protectionProtection contre les produits chimiques, temps froid, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementPerforateurs et crampons
- CUP_NON081138870086
- Matériau supérieurLatex
Aperçu
- Tailles élargies pour les chaussures et bottes de travail les plus volumineuses
- Construction sans couture moulée par injection pour une protection 100 % imperméable
- Excellente résistance à la traction, facilité d’étirement et résistance aux déchirures pour plus de durabilité, un meilleur confort et un enfilage et un retrait plus faciles
- Ne se fissurera pas et ne se raidira pas par temps froid
- La semelle extérieure à crampons profonds repousse les débris pour une bonne résistance au glissement et un port plus long
- Chaussure à crampons robustes pour un retrait facile sans mains
- Pas de doublure pour un nettoyage et une décontamination faciles
- Plus de matériau au talon, aux orteils et à la semelle pour un port plus long
- Moins de matériau dans la tige permet un poids plus léger et une réduction de la fatigue de la jambe