Spécifications
Dimensions
- Taille du corps15 mm
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale82 mm
- Largeur totale53 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation180 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 0.7 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Profil bas
- Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
- Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
- Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
- Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air