Motion
C3632-30
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02978780
N° MFRC3632-30
Prix1,931.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02978780
N° MFRC3632-30
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
Prix1,931.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    41 x 12.5 x 41.1 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    138 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
3632-30 FORMATEUR EN MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT