Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur2.5630 po
- Anneau extérieur Largeur1.0630 po
- Extérieur Diamètre4.7244 po
- Largeur totale2.5630 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590030941
- Capacité de charge dynamique radiale13980 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106794714