Motion
6004LUZ/5C

NTN
6004LUZ/5C

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02980461
N° MFR6004LUZ/5C
Prix53.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004LUZ/5C

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02980461
N° MFR6004LUZ/5C
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
Votre prix53.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6004LUZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur totale de 12 mm pour une utilisation à rainures radiales profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004LUZ/5C
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5050 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    MIL-G-3545C
  • CUP_NON
    4547359545203

Aperçu

Description du fabricant
6004LUZ BILLE BRG