Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.3400 po, 262.63 mm
- Dimension C de la longueur totale10.34 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique prévenant la surchauffe;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable;lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement constant dans une gamme d’environnements et d’applications;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50, F#48, TR/MIN :1725, 115V, DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.2 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge24.3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD162
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039934
- Modèle48S17D2087M
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856039934
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes Le châssis et la base en acier de gros calibre 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage