Motion
NCDJPF15-025D

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPF15-025D

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02985417
N° MFRNCDJPF15-025D
Prix42.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPF15-025D

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02985417
N° MFRNCDJPF15-025D
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
Prix42.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Hauteur totale
    1.05 po
  • Longueur totale
    2.32 po
  • Largeur totale
    1.93 po
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    0.2360 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.2360 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.250 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPF15-025D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon