Motion
84-098
Pince à joint coulissant réglable - mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 8 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02986786
N° MFR84-098
Prix12.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint coulissant réglable - mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 8 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02986786
N° MFR84-098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.0000 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2/3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Joint coulissant
  • Style de poignée
    Résistant à l’huile
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Capacité de la mâchoire
    1-3/4 po;44 mm
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de postes
    2
  • CUP_NON
    076174840988

Aperçu

Description du fabricant
84-098 PINCES À JOINT COULISSANT 8"