Motion
J69206
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 57 PC
N° D’ARTICLE MI02989007
N° MFRJ69206
Prix135.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 57 PC
N° D’ARTICLE MI02989007
N° MFRJ69206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    CouplePlus
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de douilles
    57 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679562823

Aperçu

Description du fabricant
J69206 SET SKT IMP 1/4DR 13PC ME
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon