Motion
UCHA207-20
Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, 1.6890 po de largeur, fonte, usage normal, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02989778
N° MFRUCHA207-20
Prix146.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, 1.6890 po de largeur, fonte, usage normal, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02989778
N° MFRUCHA207-20
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
Prix146.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Global Largeur  
    1.6890 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590311378
  • Roulement de rechange
    UC
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCHA
  • CUP_NON
    1200106971566

Aperçu

Description du fabricant
UCHA207-20 UNITÉ MONTÉE