Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.8750 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Taille du filetage3/8-24
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant2081112899
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCamrol de po (CCF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166099879