Motion
HRS 3 KP 32 PA

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PA

Moitiés de pince de montage - usage intensif - Polyamide, alésage nervuré, supporte 1-1/4 po tube, tube 32 mm
N° D’ARTICLE MI02991937
N° MFRHRS 3 KP 32 PA
Prix9.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PA

Moitiés de pince de montage - usage intensif - Polyamide, alésage nervuré, supporte 1-1/4 po tube, tube 32 mm
N° D’ARTICLE MI02991937
N° MFRHRS 3 KP 32 PA
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
Prix9.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.26 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1-1/4 po, tube de 32 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Moitiés de la pince à tube robuste
  • Type de pince
    Moitiés de la pince de montage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260378
  • Matériel
    Polyamide

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 KP 32 PA

Vous pourriez également aimer