Motion
GRAE55-XL-NPPB

INA (SCHAEFFLER)
GRAE55-XL-NPPB

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.9055 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02993150
N° MFRGRAE55-XL-NPPB
Prix264.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GRAE55-XL-NPPB

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.9055 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02993150
N° MFRGRAE55-XL-NPPB
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
Prix264.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    32.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    1.9055 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802829549
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Type de joint
    P-Seal
  • CUP_NON
    4012802829549

Aperçu

Description du fabricant
GRAE55-XL-NPP-B INSERT BALL BRG